Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR 1307371002-I E-DAT C6 8(8) UP reinwei? Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0103160
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     1307371002-I
EAN/GTIN:
     4250184102557
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
E-DAT C6 1 Port UP reinwei? ? Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen ? GHMT Cat.6 12C-de-embedded zertifiziert ? Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 ? getestet: Link bis 500 MHz ? fur 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an) ? geeignet fur Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE) ? Alien Next optimierte, geschirmte Einzelbuchsen ? Verschraubung der Klappe fur Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne ? praxisgerechte Kabelzufuhrung von 8 Seiten ? mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage ? Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor ? integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich) ? Farbe der Abdeckteile perlwei? RAL 1013 oder reinwei? RAL 9010, Oberflache matt strukturiert ? Varianten: 1 Port, ? Farbvarianten: reinwei?
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
19
€ 6,40*
ab € 8,98*
€ 12,45*
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 12,80*
€ 4,99*
ab € 9,47*
€ 13,08*
2 Tage
55
€ 4,98*
ab € 9,52*
€ 13,14*
2 Tage
77
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
1309110002-E
ab € 9,831*
Zubehör
Metz Connect
1309151102-E
ab € 2,17*
Zubehör
Metz Connect
130B12D31102-E
ab € 17,30*
Zubehör
Metz Connect
130C371200-I
ab € 8,89*
Zubehör
Metz Connect
130B11D10002-E
ab € 10,01*
Zubehör
Metz Connect
1501123102-E
ab € 10,85*
Zubehör
Metz Connect
1501107302-E
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.