Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-3715162 Herst.-Nr.: 1307371002-I EAN/GTIN: 4250184102557 |
| |
|
| | |
| Kompakte Anschlussdose für den Aufbau einer passiven Netzwerk Infrastruktur mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Anschlussdose ist geeignet für das Anschließen von Telefonen bis hin zu 10 Gbit Netzwerken und der Stromversorgung mit PoE mit bis zu 90W. Die sehr robuste Zinkdruckguss Anschlussdose kann der Installateur sehr einfach und in kürzester Zeit mit einem LSA Anlegewerkzeug fehlerfrei anschließen. Neben der permanenten fertigungsbegleitenden Qualitätskontrolle bestätigen noch unabhängige Prüflabore mit unterschiedlichsten Zertifikaten die sehr gute Qualität. Die Anschlussdosen werden in handelsfreundlichen, vereinzelbaren Kartonverpackungen mit je 10 Stück geliefert.Varianten, Montageart: AP, UP, UPk, UP0, Varianten, Portanzahl: 1, 2 Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte, Farbe: weiß, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: LSA, Auslassrichtung: schräg, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 6, Kanaleinbau: true, Befestigungsart: schrauben, Buchsen geschirmt: true, Gehäuse geschirmt: true, Separate Kabelzugentlastung: true, Montageart Schirmanschluss: Schraube, Separater Erdungsanschluss: true, Mechanische Codierung: false, Steckverbindertyp: RJ45 8(8), Bodentank/Unterflurmontage: false, mit Textfeld: true, Aufputzmontage: false, mit Staubschutz: true, Designfähig: true, mit Buchsen/Kupplungen: true, Unterputzmontage: true, Farbcodierung: true, Gerätebreite: 80,5 mm, Gerätehöhe: 80,5 mm, Gerätetiefe: 39,5 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | METZ CONNECT GmbH früher BTR | Produkt Typ: | 1307371002-I |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 8,97* | € 12,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,24* | € 12,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,38* | € 12,95* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 9,46* | € 13,05* | | | | Lager 5497 | | | | | | € 4,98* | ab € 9,51* | € 13,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|