Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Uhrenbatterie V395


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Primary Silver Button 395 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Varta Primary Silver Button 395 Einwegbatterie Nickel-Oxyhydroxid (NiOx)
Artikel-Nr.:
     808-23596
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00395101111
EAN/GTIN:
     4008496245833
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

V395

  • Durchmesser: 9,5 mm
  • Höhe: 2,7 mm
  • Gewicht: 0,75 g
  • Kapazität: 44 mAh
  • Spannung: 1,55 V

Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,70*
Lager 808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,70*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,454*
€ 0,734*
2 Tage
691
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,74*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,49*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
00317 101 111
ab € 0,52*
Sonstiges
Varta
00319 101 111
ab € 0,54*
Sonstiges
Varta
00321 101 111
ab € 0,42*
Sonstiges
Varta
00329 101 111
ab € 0,57*
Sonstiges
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Sonstiges
Varta
00394 101 111
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
00399 101 111
ab € 0,46*
Sonstiges
Varta
391
ab € 0,66*
Sonstiges
Varta
396
ab € 0,58*
Sonstiges
Varta
397
ab € 0,39*
Sonstiges
Varta
48014
ab € 0,56*
Sonstiges
Varta
48019
ab € 0,49*
Sonstiges
Varta
48016
ab € 0,99*
Sonstiges
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Sonstiges
Varta
48010
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.