Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhren-Batterie 1,55V/38mAh/Silber V 395 Stk.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uhren-Batterie 1,55V/38mAh/Silber V 395 Stk.1
Uhren-Batterie 1,55V/38mAh/Silber V 395 Stk.1
Artikel-Nr.:
     3517I-16795673
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00395101111
EAN/GTIN:
     4008496245833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Uhren-Batterie 1,55V/38mAh/Silber V 395 Stk.1

VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Knopfzelle
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Silberoxid
Nennspannung:
1,55 V
Kapazität:
42 mAh
IEC-Bezeichnung:
SR 57
Sonstige Bezeichnung:
RW 313/SR 927 SW
Höhe inkl. Pole:
2,7 mm
Durchmesser:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,62*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,454*
€ 0,654*
2 Tage
691
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,67*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,49*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 9,39*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,92*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1175*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,34*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,76*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
00392 101 111
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.