Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Hook-Style, USB 2.0, 64 GB, 15MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00123922
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123922
EAN/GTIN:
     4047443213907
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
So funktioniert sicherer Datentransfer: Mit Karabinerhaken am Schlusselbund sind die Daten des USB-Stick Hook-Style sicher befestigt. Wenn Sie nicht gerade Ihren Schlussel liegen lassen, mussen Sie keine Angst haben, dass Fotos, Musik und Prasentationen verloren gehen. - mit Karabiner zum leichten und stabilen Befestigen an Schlusselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc. - Beschleunigung des Windows Vista und/oder 7 System mit der ReadyBoost-Funktion - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium zur Kapazitatserweiterung- integrierter Haken zum Befestigen an Schlusselbund, Aktentasche, Geldbeutel etc. - USB-Stick mit hellem Metall-Gehause und grauem Verschluss - dieses originelle Design gibt es nur von Hama - schnelles Wechselspeichermedium - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-Stick Hook-Style
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10.6 g
Hohe:
2 cm | 46,5 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 18 mm
Farbton:
Grau
Material:
Metall
Serie:
Hook-Style
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
15 MB/s
Tiefe:
8,3 mm
Transferrate (Lesen):
15 MB/s
Speicherkapazitat:
64 GB
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 5,56*
€ 8,42*
2 Tage
69
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,74*
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 10,74*
€ 3,50*
ab € 16,85*
€ 23,44*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,24*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,77*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,31*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,47*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.