Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen Hook-Style USB-Stick 64GB Grau 123922 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D35398
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     123922
EAN/GTIN:
     4047443213907
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium.
Features:
64 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Mit Karabiner zum leichten und stabilen Befestigen
Lieferumfang:
USB-Stick.
Hinweise:
Die Software zu PCSUITE BACKUP PRO erhalten Sie über einen kostenlosen Download mit dem Downloadlink auf der Verpackung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
46.5 mm
Höhe:
8 mm
Farbe:
grau
Breite:
18 mm
Speicherkapazität:
64 GB
Schnittstellen:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
USB-Stick
Lesen (max.):
15 MB/s
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, Hama, FlashPen Hook-Style, USB-Stick
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 5,50*
€ 8,35*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,76*
€ 10,73*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 14,11*
€ 20,03*
€ 3,50*
ab € 16,77*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,51*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,78*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,11*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,29*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,12*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,71*
Ähnlich
Hama
00123926
ab € 3,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.