Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen Hook-Style USB-Stick 64 GB Grau 123922 USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752516-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     123922
EAN/GTIN:
     4047443213907
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hama USB-Stick 64GB FlashPen "Hook-Style" Grau

64 GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
Mit Karabiner zum leichten und stabilen Befestigen

Beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Produkt-Art: USB-Stick · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 46.5 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0 · Speicherkapazität: 64 GB · Transferrate max. (Lesen): 15 MB/s

Lieferumfang:
USB-Stick.

Systemvoraussetzungen:
Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,Windows® 8,Windows® 8.1,Windows® 10,MAC OS X 9.0 oder höher.

Hinweis:
Die Software zu PCSUITE BACKUP PRO erhalten Sie über einen kostenlosen Download mit dem Downloadlink auf der Verpackung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 18 x 8 x 46.5 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Transferrate max. (Lesen):
15 MB/s
Produktabmessung, Tiefe:
46.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Hama
Farbe:
grau
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0
Speicherkapazität:
64 GB
Produkt-Art:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, 4047443213907, Hama, 123922, FlashPen Hook-Style, USB-Stick
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 5,56*
€ 8,42*
Lager 102
69
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 10,74*
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 10,74*
€ 3,50*
ab € 16,85*
€ 23,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,24*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,55*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,77*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,77*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,31*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,47*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.