Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Hook-Style" - USB-Flash-Laufwerk - 64GB - USB2.0 - Grau (123922)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1888101
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     123922
EAN/GTIN:
     4047443213907
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  Hama FlashPen "Hook-Style" - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0 - Grau
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00123922
Modell  FlashPen "Hook-Style"
EAN/UPC  4047443213907

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama FlashPen "Hook-Style" - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB
Paketierte Menge  1
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Geschwindigkeit  15 MB/s (Lesen)
Speicherkapazität  64 GB
Interfacetyp  USB 2.0
Konformität mit Schnittstellenspezifikation  USB 2.0
Farbe  Grau
Software inbegriffen  PCSUITE BACKUP PRO
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Windows 8

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  64 GB
Breite  18 mm
Tiefe  8.3 mm
Höhe  46.5 mm
Farbe  Grau
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Geschwindigkeit  15 MB/s (Lesen)
Interfacetyp  USB 2.0
Konformität mit Schnittstellenspezifikation  USB 2.0
Besonderheiten  Haken-Verriegelungsfunktion
Windows ReadyBoost-fähig
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Zubehör  Karabiner
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  PCSUITE BACKUP PRO
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS 9.0 oder später
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Windows 8

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
64 GB
Breite:
18 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
46.5 mm
Farbe:
Grau
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Geschwindigkeit:
15 MB/s (Lesen)
Interfacetyp:
USB 2.0
Konformität mit Schnittstellenspezifikation:
USB 2.0
Besonderheiten:
Haken-Verriegelungsfunktion , Windows ReadyBoost-fähig
Schnittstellen:
1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Zubehör:
Karabiner
Software inbegriffen:
PCSUITE BACKUP PRO
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, 64gb speicherstick usb 2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, hama, 00123922, 123922, hookstyle, usbstick, grau, stick, flashpen, hook, style, 15mb/s, speicherstick, "hookstyle", metall, lesegeschwindigkeit:, mb/sek., übertragungs, stück, 15mbs, lesegeschwindigkeit, mbsek, bertragungs, stck, 15mb, "hook, style"
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 5,48*
€ 8,35*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,72*
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 10,72*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 14,80*
€ 20,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,75*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,72*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,24*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,90*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,12*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.