Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Stick Laeta Twin, USB 2.0, 128GB, 15MB/s, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00114872
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00114872
EAN/GTIN:
     4047443295477
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Fur Daten kann es auf dem Smartphone ganz schnell eng werden. Wie gut, dass Sie jetzt einen USB-Stick mit Micro-USB-Anschluss fur das Smartphone verwenden konnen - Daten-Outsourcing leicht gemacht! - mit microUSB-Anschluss fur Smartphone und Tablet, ideal als externer Speicher - beliebig oft beschreib- und loschbares Wechselspeichermedium- kompakter Stick mit Aluminium-Gehause in dezentem Grau - mit Verschlusskappe fur beide Anschlusse - geeignet fur Endgerate mit USB-Schnittstelle und Micro-USB-Schnittstelle Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP und MacOS 9.x oder hoher - Host-/OTG-fahige Smartphones und Tablets mit Android Betriebssystem ab Android 4.0 und microUSB-Schnittstelle Lieferumfang: - 1 USB-Stick Laeta Twin
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
9.37 g
Hohe:
1.5 cm | 70 mm
Lange:
14.5 cm
Breite:
9 cm | 18 mm
Farbton:
Grau
Material:
Kunststoff, Metall
Serie:
Laeta Twin
Anschluss:
USB-2.0-Micro-B-Stecker-OTG, USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-2.0
Datenubertragungsrate:
15 MB/s
Tiefe:
8,5 mm
Zusatzfunktionen:
OTG
Transferrate (Lesen):
15 MB/s
Speicherkapazitat:
128 GB
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, hama usb stick 128gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, USB, Media, Wechselspeichermedium, Speichermedium, U3, Herausnehmbar, Kapazitat, USB Speicher, i-Flash, iFlash, iFlashDrive
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,42*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,52*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,83*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,57*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,30*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,28*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,10*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,85*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.