Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Phoenix, 170, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00121351
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121351
EAN/GTIN:
     4047443509055
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
- Equipmenttasche zur Aufbewahrung und zum Schutz vor Schmutz und Kratzern von digitalen SLR- und System-Kameras mit Zubehor- Hauptfach mit Doppelreisverschlussoffnung - flache Vordertasche mit 3 Netzfachern fur z.B. Batterien - Reisverschlussfach auf dem Deckel - zusatzliches Reisverschlussfach unter dem Deckel fur z.B. Speicherkarten - Reisverschlussfach an der Taschenruckseite - Fach an der Taschenruckseite innen fur ein Tablet - 2 Netztaschen an den Seiten ausen - flexibel verstellbare Stativhalterungen unter den seitlichen Netztaschen - 7 variable Inneneinteiler - Trolleyband an der Ruckseite - abwischbarer Boden - abnehmbarer und langenverstellbarer Schultergurt mit ergonomisch geformtem Schulterpolster - gepolsterter Tragegriff - Regenschutzhaube im unteren Bereich des Ruckteils integriert Lieferumfang: - 1 Kameratasche Phoenix - 1 Schultergurt - 7 Inneneinteiler
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
719.18 g | 700 g
Hohe:
21.6 cm
Lange:
23.3 cm
Breite:
32 cm
Innenmas B x T x H:
36 x 22 x 23 cm
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Phoenix
Geeignet fur:
Foto
Ausstattung:
Verstellbarer Schultergurt
Grosencode:
170
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, hama schultertasche, schulter tasche, schultertasche schwarz, Fototasche, Tasche, Equipmenttasche, Foto, Video, Fotostudio, Zubehortasche, Kamerazubehor, Kamera-Zubehor, Kamera-Tasche, Foto-Tasche, Zubehor-Tasche, Foto-/Video-Equipmenttasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 53,63*
€ 69,33*
€ 3,50*
ab € 71,09*
€ 90,00*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 64,20*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,43*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,48*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,28*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,92*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,31*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,64*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,63*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,79*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 153,04*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,69*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,92*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,12*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,27*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.