Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kameratasche Matera, 135, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00121339
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121339
EAN/GTIN:
     4047443483836
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Ein traumhafter Sudseestrand mit turkisblauem Wasser: als leidenschaftlicher Fotograf mussen Sie diesen Eindruck festhalten. Vom Filter bis zum Weitwinkelobjektiv muss dafur naturlich alles dabei sein. In der Fototasche Matera finden Sie Platz fur die DSLR und professionelles Zubehor. - sowohl Innen- als auch Ausenstoff bestehen zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester - ressourcenschonende Herstellung aus recycelten PET-Materialien, die zu Garn verarbeitet werden - Equipmenttasche zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz einer Digitalkamera mit Zubehor- Doppelreisverschlussoffnung fur einfache Handhabung - Fach unter dem Deckel fur Speichermedien und Zubehor - Vorderfach mit Reisverschluss - zwei Seitenfacher - abwischbarer Boden - abnehmbarer Schultergurt - Trolleyband - Handgriff - zwei verstellbare Inneneinteiler Lieferumfang: - 1 Kameratasche Matera - 1 Schultergurt - 2 Inneneinteiler
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
343.31 g | 350 g
Hohe:
20.5 cm
Lange:
26.5 cm
Breite:
13.5 cm
Innenmas B x T x H:
23 x 9,5 x 14 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Recycled Polyester (R-PET)
Serie:
Matera
Ausfuhrung:
Softcase
Geeignet fur:
Foto
Ausstattung:
Verstellbarer Schultergurt
Grosencode:
135
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, kameratasche polyester schwarz, schulter tasche, hama schultertasche, Fototasche, Tasche, Equipmenttasche, Foto, Video, Fotostudio, Zubehortasche, Kamerazubehor, Kamera-Zubehor, Kamera-Tasche, Foto-Tasche, Zubehor-Tasche, Foto-/Video-Equipmenttasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
10
€ 4,99*
ab € 24,32*
€ 32,41*
€ 3,50*
ab € 35,03*
€ 45,99*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,81*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,36*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,08*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,64*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,31*
Ähnlich
Hama
00139854
ab € 90,48*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,87*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 111,31*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 152,74*
Ähnlich
Hama
00023139
ab € 6,67*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,89*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,09*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,22*
Ähnlich
Hama
00126656
ab € 8,30*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.