Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ Traveller Pro fur Smartphone, GoPro, Fotokameras, 105 - Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004620
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004620
EAN/GTIN:
     4007249046208
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
- kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat- sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewohnlichen Orten - fur Selfie-Fotos und –Videos, perfekt fur Videotagebucher, Blogs und ideal fur Reisen und fur unterwegs - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr - Stativbein mit hochwertiger, widerstandsfahiger Gummierung ummantelt fur beste Griffigkeit durch Wabenmusterung - Drehring am Stativkopf ermoglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine - auserst flexibel fur eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung - Schaumstoffpolster an der Halterung schutzen das Smartphonegehause vor Kratzern - Gummifuse mit Struktur fur festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergrunden - platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden - Smartphone-Halterung abnehmbar und fur andere Stative verwendbar - drehbare Gewindeplatte fur beste Anschlussmoglichkeit anderer Adapter - Anschluss von Kameras mit GoPro-Anschluss - auch fur Kameras mit ¼“-Gewinde Lieferumfang: - 1 Stativ Traveller Pro - 1 Smartphonehalter - 1 GoPro-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
485 g | 455 g
Hohe:
35.5 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
23 -105 cm
Farbton:
Rot
Material:
Aluminium
Serie:
Hama Traveller
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
500 g
Art:
Dreibeinstativ
Stativkopf:
Kugelkopf
Bein-Segmente:
8-teilig (7-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
Keine
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm), GoPro, Smartphonehalterung
Max. Profilstarke:
19 mm
Empfohlene Anwendung:
ActionCam/ Foto-/Video/ Smartphone
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, dreibeinstativ hama, halterungen mobiltelefon, Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,50*
€ 38,46*
Lager 8066
454
€ 4,99*
ab € 28,51*
€ 38,47*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 32,74*
€ 44,45*
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 55,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,88*
€ 57,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,58*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,52*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,73*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,71*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,48*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 122,05*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,30*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 13,94*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,32*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,51*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,76*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.