Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1852503-BP Herst.-Nr.: 4620 EAN/GTIN: 4007249046208 |
| |
|
|  |  |
 | Hama Traveller Pro Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=23 - 105 cm Schwarz,Silber,Rot Für Smartphones und GoPro
Hama Stativ "Traveller Pro" für Smartphone, GoPro und Fotokameras
Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat Sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs
Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip
Ausstattung: Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr Stativbein mit hochwertiger, widerstandsfähiger Gummierung ummantelt für beste Griffigkeit durch Wabenmusterung Drehring am Stativkopf ermöglicht je nach Einstellung weite oder enge Spreizung der Stativbeine Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (im Querformat) dank doppelt ausziehbarer Klemmfederhalterung Schaumstoffpolster an der Halterung schützen das Smartphonegehäuse vor Kratzern Gummifüße mit Struktur für festen Halt auf glatten, rutschigen und unebenen Untergründen Platzsparend: Smartphone-Halterung kann eingeklappt werden Smartphone-Halterung abnehmbar und für andere Stative verwendbar Drehbare Gewindeplatte für beste Anschlussmöglichkeit anderer Adapter Anschluss von Kameras mit GoPro-Anschluss Auch für Kameras mit ¼“-Gewinde
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 105 cm · Arbeitshöhe (min.): 23 cm · Gewicht: 455 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber,Rot · Stativ-Besonderheiten: Für Smartphones und GoPro
Lieferumfang: Stativ "Traveller Pro",Smartphonehalter,GoPro-Adapter
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,83* | € 39,24* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,49* | ab € 33,17* | € 39,25* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,60* | € 44,57* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 38,80* | € 46,14* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 72,10* | € 82,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|