Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C353721 Herst.-Nr.: 4620 EAN/GTIN: 4007249046208 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Reiseformat ist ideal für Urlaub, Wanderung und Outdoortrip Features: Kugelkopf ermöglicht perfekte Ausrichtung für Aufnahmen in Hoch- und Querformat Sensationelle, vielseitige Fotos und Videos aus originellen Perspektiven und an ungewöhnlichen Orten Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs Lieferumfang: Stativ "Traveller Pro" + Smartphonehalter + GoPro-Adapter Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grau + rot | Gewicht: | 455 g | Herstellerfarbe: | Schwarz + Silber + Rot | Produkt-Art: | Dreibeinstativ | Anschluss: | 1/4 Zoll | Stativ-Besonderheiten: | Für Smartphones und GoPro | Arbeitshöhe (max.): | 105 cm | Arbeitshöhe (min.): | 23 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,24* | € 44,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,80* | € 44,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,42* | € 55,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,34* | € 61,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,54* | € 73,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|