Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Star 700 EF Digital, 125 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004133
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004133
EAN/GTIN:
     4007249041333
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Schluss mit unscharfen und verwackelten Fotos: Kamera aufs Stativ setzen und schon sind zittrige Hande beim Fotografieren kein Problem mehr. Das Dreibeinstativ ist blitzschnell aufgebaut und lasst sich dank 3D-Neiger in jede beliebige Position ausrichten - die Fotosession kann starten! - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Hoheneinstellung der Mittelsaule - Querstreben und Gummifuse fur sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Star 700 EF Digital - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
534 g | 620 g
Hohe:
9 cm
Lange:
43 cm
Breite:
9 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
42,5 -125 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Star 700 EF Digital
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
2500 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
19,8 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Beige
Packmas:
42 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Video, Star, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,81*
€ 18,54*
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 13,21*
€ 18,56*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,49*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 25,76*
€ 35,58*
€ 3,50*
ab € 34,84*
€ 47,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,80*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,11*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,29*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,54*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.