Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 700 EF Digital - Stativ (00004133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-231740
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004133
EAN/GTIN:
     4007249041333
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama Star 700 EF Digital - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004133
Modell  Star 700 EF Digital
EAN/UPC  4007249041333

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Star 700 EF Digital - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  620 g
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  125 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  42.5 cm
Gewicht  620 g
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  4
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Max. Betriebshöhe  125 cm
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Merkmale  Integrierte Wasserwaage, Beinklammern
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
  
Verschiedenes  
Zubehör  Tasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
42.5 cm
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
4
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Max. Betriebshöhe:
125 cm
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Merkmale:
Integrierte Wasserwaage, Beinklammern
Stativkopf:
Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Zubehör:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: hama, 00004133, star, digital, stativ, dreibeinstativ, kamerastativ, champagner, max., arbeitshöhe, portabler, dreifuss, 125cm, inkl., wasserwaage, tasche, arbeitshhe, 1250, inkl, kamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,80*
€ 18,50*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 13,20*
€ 18,52*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 22,44*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 25,81*
€ 35,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,80*
€ 47,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,90*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,98*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,70*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,80*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,42*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,35*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.