Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Star 5, 106 - 3D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004105
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004105
EAN/GTIN:
     4007249041050
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibeinstativ
Schluss mit unscharfen und verwackelten Fotos: Kamera mit Schnellwechselplatte aufs Stativ setzen und schon sind zittrige Hande beim Fotografieren kein Problem mehr. Das Dreibeinstativ ist blitzschnell aufgebaut und lasst sich dank 3D-Neiger in jede beliebige Position ausrichten. - 3D: 3-Wege-Kopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen - Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage - stufenlose Hoheneinstellung der Mittelsaule - Querstreben und Gummifuse fur sicheren Stand - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Star 5 - 1 Schnellwechselplatte - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
413 g | 520 g
Hohe:
36.5 cm
Lange:
8.7 cm
Breite:
8.7 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
36,5 -106,5 cm
Farbton:
Champagner
Material:
Aluminium
Serie:
Star 5
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
500 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3D: 3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
4-teilig (3-fach ausziehbar)
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
handisch verstellbare Mittelsaule
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
16,8 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Beige
Packmas:
36 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 19,29*
Lager 8066
223
€ 4,99*
ab € 14,16*
€ 19,29*
€ 5,00*
ab € 14,42*
€ 19,63*
€ 3,90*
ab € 16,35*
€ 22,24*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 18,20*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,59*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 52,11*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 67,62*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,24*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,38*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,63*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,24*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,44*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,28*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,24*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,81*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,25*
Ähnlich
Hama
00004290
ab € 51,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.