Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Star 5" Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=36.5 - 106.5cm Champagner inkl. Tasche, 3D-Ne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X82484
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004105
EAN/GTIN:
     4007249041050
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras. 3D-Neiger ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen. Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera. Im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage. Stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule. Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand. Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position. Technische Eigenschaften:. Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm). Bein-Segmente: 4-teilig (3-fach ausziehbar). Haltegriff: Keinen. Inkl. Stativtasche: Ja. Material: Aluminium. Max. Belastbarkeit: 500 g. Nivelliereinrichtung: Ja. Stativkopf: 3-Wege-Kopf. Gewicht: 520 g. Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: händisch verstellbare Mittelsäule. Max. Höhe: 106,5 cm. Max. Profilstärke: 16,8 mm. Min. Höhe: 36,5 cm. Farbe: Champagner. Serie: Hama Star. Einsatz: Foto/Video (3D)
Features:
- Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras
- 3D-Neiger ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen
- Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera
- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage
- stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule
- Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand
- funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position
Lieferumfang:
- 1 Dreibeinstativ "Star 5"
- 1 Tasche
Weitere Informationen:
Höhe:
106.5 cm
Abm. Hinweis:
ausgezogen
Farbe:
gelb
Gewicht:
520 g
Belastbar bis:
0.5 kg
Arbeitshöhe (max.) (Details):
106.5 cm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Champagner
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche + 3D-Neiger
Arbeitshöhe (max.):
106.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Hama, "Star 5", 143-8983
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,13*
€ 19,55*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 14,13*
€ 19,55*
€ 5,46*
ab € 14,39*
€ 19,87*
€ 3,90*
ab € 16,40*
€ 22,33*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 30,00*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,70*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,80*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,29*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,32*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,34*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,35*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,33*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,54*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,73*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,34*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 94,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.