Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Dreibeinstativ Traveller, 117 - Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00004290
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004290
EAN/GTIN:
     4007249042903
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibeinstativ
Anspruchsvoll Fotografieren auf Reisen muss nicht sperrig sein, denn dafur gibt es das Traveller - ein Reise-Dreibeinstativ das dem Platz - wie auch dem professionellen Anspruch gerecht wird. Leicht, kompakt und perfekt fur Gelande, Wind, Wetter. - Kugelkopf ermoglicht perfekte Ausrichtung fur Aufnahmen in Hoch- und Querformat - kompaktes Reiseformat ist ideal fur Urlaub, Wanderung und Outdoortrip - Kamerastativ fur wackelfreie Bilder und Stabilitat auf unebenen Untergrunden, geeignet fur Foto- und Videokameras- leichte Aluminium-Konstruktion - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung der Beinlange in jeder Position - Gummifuse fur sicheren Stand - rutschfeste Schaumstoffgriffe an den Stativbeinen fur Einsatz bei jedem Wetter - mit Beschwerungshaken fur bessere Bodenhaftung bei Wind und in unwegsamem Gelande Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ Traveller - 1 Tasche
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
910.51 g | 820 g
Hohe:
9.3 cm
Lange:
47.5 cm
Breite:
9.9 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
35 -117 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Aluminium
Serie:
Traveller 117 Ball
Einsatz:
Foto, Video (3D)
Max. Belastbarkeit:
4000 g
Art:
Dreibeinstativ
Zusatzfunktionen:
Nivelliereinrichtung
Stativkopf:
3-Wege-Kopf
Bein-Segmente:
3-teilig (2-fach ausziehbar)
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
20 mm
Empfohlene Anwendung:
Foto-/Video
Farbe:
Schwarz
Packmas:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Stativ, Foto, Kamera, Videostativ, Kamerastativ, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Stativkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.