Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Leuchtenstativ 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00004084
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004084
EAN/GTIN:
     4007249040848
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
- fur eine optimale Ausleuchtung mit Studiolampen- stabile Ausfuhrung durch Querstreben - funktionelle Schnellklemmen fur schnelle und einfache Arretierung - besonders leicht, daher bestens geeignet fur Aufnahmen auserhalb des Studios geeignet Lieferumfang: - 1 Leuchtenstativ 200
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
797.3 g | 980 g
Hohe:
7.7 cm
Lange:
73.7 cm
Breite:
7.7 cm
Min. Hohe - Max. Hohe:
75 -200 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Metall
Serie:
LS-L200
Einsatz:
Lichtstativ
Max. Belastbarkeit:
2500 g
Art:
Leuchtenstativ
Stativkopf:
Kein
Bein-Segmente:
1-teilig
Hohenverstellbarkeit Mittelsaule:
Keine
Haltegriff:
Keine
Gewinde/Anschluss:
1/4" (6,4 mm)
Max. Profilstarke:
24 mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Perlen, Stativ Scheinwerfer, Stativ für Halogenstrahler, bügelperlen hama, stativ scheinwerfer, Stativ, Lampe, Foto, Kamera, Videostativ, Leuchte, Beleuchtung, Kamerastativ, Fotografie, Kameraausrustung, Fotoausrustung, Fotografien, Stativkopf, Leuchten-Stativ, Leuchtenstativ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,14*
€ 42,97*
Lager 8066
108
€ 4,99*
ab € 31,37*
€ 42,99*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 32,58*
€ 45,11*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 52,44*
€ 68,73*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004491
ab € 27,63*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 50,55*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 69,48*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,83*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 57,89*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,98*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,27*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,32*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,26*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,26*
Ähnlich
Hama
00004163
ab € 22,20*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,29*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 11,82*
Ähnlich
Hama
00004475
ab € 95,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.