Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LS-L200 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=75 - 200 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-667481-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004084
EAN/GTIN:
     4007249040848
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Hama LS-L200 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=75 - 200 cm Schwarz

Leuchtenstativ "LS-L200"

Für eine optimale Ausleuchtung mit Studiolampen.

Ausstattung:
Stabile Ausführung durch Querstreben funktionelle Schnellklemmen · Für schnelle und einfache Arretierung besonders leicht, daher bestens geeignet für Aufnahmen außerhalb des Studios geeignet.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 200 cm · Arbeitshöhe (min.): 75 cm · Belastbar bis: 2.5 kg · Gewicht: 980 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Metall

Lieferumfang:
1 Leuchtenstativ "LS-L200"

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Metall
Belastbar bis:
2.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
200 cm
Arbeitshöhe (min.):
75 cm
Gewicht:
980 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Perlen, Stativ Scheinwerfer, Stativ für Halogenstrahler, bügelperlen hama, stativ scheinwerfer, perlen schwarz, 4007249040848, Hama, 00004084, LS-L200, Beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,73*
€ 44,66*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,03*
€ 44,67*
€ 3,50*
ab € 44,84*
€ 53,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.