Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama LS-L200 Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=75 - 200cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X84169
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004084
EAN/GTIN:
     4007249040848
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Für eine optimale Ausleuchtung mit Studiolampen. Stabile Ausführung durch Querstreben. Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung. Besonders leicht, daher bestens geeignet für Aufnahmen außerhalb des Studios geeignet. Technische Eigenschaften:. Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm). Bein-Segmente: 1-teilig. Haltegriff: Keinen. Inkl. Stativtasche: Nein. Material: Metall. Max. Belastbarkeit: 2500 g. Nivelliereinrichtung: Nein. Stativkopf: Kein. Gewicht: 980 g. Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: Keine. Max. Höhe: 200 cm. Max. Profilstärke: 24 mm. Min. Höhe: 75 cm. Farbe: Schwarz. Einsatz: Lichtstativ
Lieferumfang:
1 Leuchtenstativ "LS-L200"
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
980 g
Belastbar bis:
2.5 kg
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Anschluss:
1/4 Zoll
Arbeitshöhe (max.):
200 cm
Arbeitshöhe (min.):
75 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,00*
€ 42,99*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 32,04*
€ 43,01*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 32,60*
€ 44,31*
€ 3,50*
ab € 43,49*
€ 57,56*
6 Tage
31
€ 6,99*
ab € 60,83*
€ 77,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004095
ab € 29,90*
Ähnlich
Hama
00004097
ab € 51,69*
Ähnlich
Hama
00004098
ab € 68,98*
Ähnlich
Hama
00004096
ab € 29,70*
Ähnlich
Hama
00004481
ab € 59,03*
Ähnlich
Hama
00004486
ab € 121,80*
Ähnlich
Hama
00004646
ab € 18,25*
Ähnlich
Hama
00004117
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00004105
ab € 14,13*
Ähnlich
Hama
00004161
ab € 22,33*
Ähnlich
Hama
00004162
ab € 21,42*
Ähnlich
Hama
00004464
ab € 50,61*
Ähnlich
Hama
00004133
ab € 12,80*
Ähnlich
Hama
00004175
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00004640
ab € 18,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.