Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitsstiefel Hendrik 7337 S1P ESD SRC DGUV W11 Gr.46 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitsstiefel Hendrik 7337 S1P ESD SRC DGUV W11 Gr.46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Hendrik 7337 S1P ESD SRC DGUV W11 Gr.46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Hendrik 7337 S1P ESD SRC DGUV W11 Gr.46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Hendrik 7337 S1P ESD SRC DGUV W11 Gr.46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Hendrik 7337 S1P ESD SRC DGUV W11 Gr.46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Hendrik 7337 S1P ESD SRC DGUV W11 Gr.46 schwarz
Baak Sicherheitsstiefel Hendrik 7337 S1P ESD SRC DGUV W11 Gr.46 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p938919
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783082682
EAN/GTIN:
     4031783082682
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Baak Sicherheitsstiefel Hendrik 7337 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: abriebfestes Mikrofasermaterial
  • Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittschutz: Textile, flexible Zwischensohle
  • weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell
  • Sohle: PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone, nicht kreidend, besonders rutschhemmend
  • kraftstoffbeständig, ölbeständig
  • Gewicht Gr.42: 595 g 
  • 2 Weiten: Gr. 36-47 in Weite N (11)und Gr. 39-50 in Weite XW (13)

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
46
Sicherheitsklasse:
S1P
Weite:
11
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Aluminium
Verschluss:
Schnellverschluss
Ausführung:
Stiefel
Material:
Textil
Gewicht:
595 g
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 46,80*
€ 63,01*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,29*
€ 63,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,45*
€ 71,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 75,11*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,27*
€ 76,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,56*
€ 91,11
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,51*
€ 88,67
pro Paar
ab 3 Paar
€ 66,34*
€ 78,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,37*
€ 75,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,91*
€ 71,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,97*
€ 68,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 52,27*
€ 62,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,24*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,81*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,83*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,08*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,87*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,24*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,02*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,14*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,11*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,19*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.