Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7337-N/46, HENDRIK-N, Stiefel, Größe 46 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 12
Image 13
Image 14
Image 16
Image 18
Image 19
Image 20
Artikel-Nr.:
     260S-1575331
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7337-N-46
EAN/GTIN:
     4031783082682
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7337-N/46, HENDRIK-N, Stiefel, Größe 46 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD mit PU/PU Sohle mit Zehenschutzkappe aus Aluminium mit Baak ESD-Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1670 GRAMM
Produktcode:
7337
Produktserie:
Baak Industrial
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Stiefel knöchelhoch
Größe:
46N
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
595
Produktbeurteilung:
Standard
Zehenschutzkappe:
Aluminium
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe | Überkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
PU/PU
Ausstattung:
Zertifiziert für die orthopädische Einlagen Basic AS und Com
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 62,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,30*
€ 63,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,46*
€ 71,50*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 75,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 76,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,82*
€ 87,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,31*
€ 80,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,67*
€ 69,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,93*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,04*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,06*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,02*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,83*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,19*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,22*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,96*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,86*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,18*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.