Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 7337-N Hendrik, ESD, S1P, Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 7337-N Hendrik, ESD, S1P, Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7337-N Hendrik, ESD, S1P, Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, EN ISO 20345
BAAK 7337-N Hendrik, ESD, S1P, Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, - Artikelbild 2
BAAK 7337-N Hendrik, ESD, S1P, Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, - Artikelbild 3
BAAK 7337-N Hendrik, ESD, S1P, Gr. 46 Si-Hochschuh, PU/PU Sohle, - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1073831
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7337-N-46
EAN/GTIN:
     4031783082682
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Hendrik, Art.7337; 2-Weiten; EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser gelocht; Schnellverschluss; Textilfutter; Baak®go&relax System; Aluminium-Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; PU/PU-Sohle; textiler Durchtrittschutz; Gr. 36-47, Weite 11; Gr. 39-50, Weite 13
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Sicherheitsstufe:
grau, schwarz | S1P
Verschlussart:
Gummizug
Einsatzschwerpunkt:
Handwerk, Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden
Größe:
46
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 62,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,30*
€ 63,07*
Lager 362
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,46*
€ 71,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 75,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 76,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,50*
€ 85,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,31*
€ 78,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,78*
€ 75,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,00*
€ 72,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,46*
€ 66,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,93*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,04*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,06*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,02*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,83*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,19*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,22*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,96*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,86*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,18*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.