Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel S1P SRC ESD HENDRIK-N- 46 - 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel S1P SRC ESD HENDRIK-N- 46 - 46: Detailansicht 1
Stiefel S1P SRC ESD HENDRIK-N- 46 - 46: Detailansicht 1
Stiefel S1P SRC ESD HENDRIK-N- 46 - 46: Detailansicht 2
Stiefel S1P SRC ESD HENDRIK-N- 46 - 46: Detailansicht 3
Stiefel S1P SRC ESD HENDRIK-N- 46 - 46: Detailansicht 4
Stiefel S1P SRC ESD HENDRIK-N- 46 - 46: Detailansicht 5
Stiefel S1P SRC ESD HENDRIK-N- 46 - 46: Detailansicht 6
Stiefel S1P SRC ESD HENDRIK-N- 46 - 46: Detailansicht 8
Artikel-Nr.:
     79DAC-4031783082682
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783082682
EAN/GTIN:
     4031783082682
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sportlicher Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform in 2 verschiedenen Weiten mit unterschiedlichen Kappenformen. EN ISO 20345 S1P SRC ESD. Schaft aus gelochtem Microfasermaterial. Klimaregulierendes Textil-Futter. Baak® go& relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone im Ballenbereich. Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe · antibakteriell. PU/PU-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend. Zertifiziert für orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191. Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit. Textiler · flexibler Durchtrittschutz. Größe 36-47 in Weite N (11). Größe 39-50 in Weite XW (13)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: Kevlar· Einlegesohle sonstige BAAK ESD-Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 595g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 36· Laufsohle PU/PU· Passform normal· Schuhform Stiefel knöchelhoch· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 46N Schuhweite: N (11) Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Baak Industrial Marke: BAAK Ausführung: DGUV 112-191 Material: Mikrofaser Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 62,90*
Lager 79DAC
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,30*
€ 63,07*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 55,46*
€ 71,50*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 75,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,25*
€ 76,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,07*
€ 75,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,41*
€ 69,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,79*
€ 66,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,85*
€ 64,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,30*
€ 57,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,93*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,04*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,06*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,02*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,83*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,19*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,22*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,96*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,86*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 47,18*
Ähnlich
Baak
7337
ab € 46,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.