Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4011666922274
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A715000
EAN/GTIN:
     4011666922274
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
UniMaster 660-10-90 D

• Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung • Drehstrommotor mit externem Motorschutz • Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen • Leicht zu bewegen, dank Lenkrollen und langem Griff • 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung • Der Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet • Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb • Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
102 kg
Spannung:
400 V
Behältervolumen:
90 l
Antriebsleistung:
4,0 kW
Ansaugleistung:
660 l/min
Füllleistung:
520 l/min
Max. Druck:
10 bar
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,20*
€ 1.497,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,99*
€ 1.506,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.405,26*
€ 1.514,23*
€ 75,00*
ab € 1.862,24*
€ 1.978,51*
Frei Haus
ab € 1.848,98*
€ 1.978,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,78*
€ 1.782,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,99*
€ 1.762,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.428,71*
€ 1.700,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,43*
€ 1.667,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,20*
€ 1.655,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.