Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider
Artikel-Nr.:
     4322S-5356866120
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121560006
EAN/GTIN:
     4011666922274
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor UniMaster 660-10-90 D

Dieser Kompressor mit Lenkrollen und langem Griff ist leicht zu bewegen.
Produkteigenschaften:
- Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb
Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Gewicht:
102000 g
Motorenleistung:
4,0 kW
Netzanschluss:
400 V
Ansaugleistung:
660 l/min
Füllleistung:
520 l/min
Betriebsdruck max.:
10 bar
Behältervolumen:
90 l
Abmessungen L x B x H:
1110 x 495 x 1015 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.391,20*
€ 1.497,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.394,99*
€ 1.506,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.405,26*
€ 1.514,23*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 1.862,24*
€ 1.978,51*
Frei Haus
ab € 1.848,98*
€ 1.978,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,51*
€ 2.354,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.956,72*
€ 2.328,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.893,78*
€ 2.253,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,61*
€ 2.217,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.862,24*
€ 2.216,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.