Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Schneider
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356866120
Hersteller:
     Schneider Druckluft
Herst.-Nr.:
     1121560006
EAN/GTIN:
     4011666922274
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Kompressor UniMaster 660-10-90 D Dieser Kompressor mit Lenkrollen und langem Griff ist leicht zu bewegen. Produkteigenschaften: - Zweistufig verdichtendes Aggregat mit Keilriemenantrieb und 2 Zylindern in Reihenanordnung - Drehstrommotor mit externem Motorschutz - Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen - 2 m Gummi-Anschlusskabel und Luftabgang über Schnellkupplung - Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet - Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer und Öler, 2 m Gummi-Anschlusskabel - Motorenleistung 4,0 kW - Netzanschluss 400 V - Ansaugleistung 660 l/min - Füllleistung 520 l/min - Betriebsdruck max. 10 bar - Behältervolumen 90 l - Abmessungen L x B x H 1110 x 495 x 1015 mm
Weitere Informationen:
Motorenleistung:
4,0 kW
Netzanschluss:
400 V
Ansaugleistung:
660 l/min
Füllleistung:
520 l/min
Betriebsdruck max.:
10 bar
Behältervolumen:
90 l
Abmessungen L x B x H:
1110 x 495 x 1015 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.370,43*
€ 1.489,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.378,62*
€ 1.490,11*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.400,33*
€ 1.515,55*
€ 75,00*
ab € 1.861,70*
€ 1.980,02*
Lager 284
Frei Haus
ab € 1.847,19*
€ 1.980,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,02*
€ 2.356,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.958,02*
€ 2.330,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,46*
€ 2.254,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,99*
€ 2.218,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.847,19*
€ 2.198,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.