Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührkorb FM 120 S Collomix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührkorb FM 120 S Collomix
Rührkorb FM 120 S Collomix
Rührkorb FM 120 S Collomix
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4011024408839
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011024408839
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rührkorb FM

Der klassische Farbenrührer für Heimwerker und Profis für vielseitige Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung; für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen etc., mind. Leistung der Bohrmaschine 500 W.

Weitere Informationen:
Typ:
FM 120 S
Abmessungen:
590 x Ø 120 mm
Rührgutmenge:
20–30 kg
Schaftanschluss:
rund 10 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,42*
€ 15,42*
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 11,45*
€ 15,45*
7 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,50*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 11,8205*
€ 15,7305*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 11,86*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40205
ab € 48,55*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,67*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,18*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,31*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,82*
Ähnlich
Collomix
41255
ab € 52,27*
Ähnlich
Collomix
41278
ab € 61,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.