Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührer Nirosta RK 120 S-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondenrührer Nirosta RK 120 S-N
Rondenrührer Nirosta RK 120 S-N
Artikel-Nr.:
     415-collomix40205
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40205
EAN/GTIN:
     4011024402059
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

Der Edelstahl-Rührer NIROSTA RK 120 S-N zeichnet sich besonders bei abrasivem Material durch lange Standzeit und hohe Belastbarkeit aus.

Produktbeschreibung:

  • für besonders lange Standzeit bei abrasivem Material sowie bedingt geeignet für Honig
  • aus Edelstahl
  • Materialqualität 1.4301 V2A
  • Oberfläche sandgestrahlt
  • empfohlene Antriebsleistung: 900 W
Weitere Informationen:
Antrieb:
13 mm Sechskant
Länge:
590 mm
Mischmenge:
15 - 30 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Rondenrührer
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb collomix, rührkorb, Collomix, Mischwerkzeug, Nirosta, RK, Rührer, Rührstab
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,55*
€ 71,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 88,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,67*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,18*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,31*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,82*
Ähnlich
Collomix
41255
ab € 52,27*
Ähnlich
Collomix
41278
ab € 61,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.