Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer Nirosta WK 120 S-N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer Nirosta WK 120 S-N
Wendelrührer Nirosta WK 120 S-N
Artikel-Nr.:
     415-collomix41255
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     41255
EAN/GTIN:
     4011024412553
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Der Edelstahl-Rührer NIROSTA WK 120 S-N zeichnet sich besonders bei abrasivem Material durch lange Standzeit und hohe Belastbarkeit aus.

Produktbeschreibung:

  • für besonders lange Standzeit bei abrasivem Material sowie bedingt geeignet für Honig
  • aus Edelstahl
  • Materialqualität 1.4301 V2A
  • Oberfläche sandgestrahlt
  • empfohlene Antriebsleistung: 800 W
Weitere Informationen:
Antrieb:
13 mm Sechskant
Länge:
590 mm
Mischmenge:
10 - 15 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: rührkorb collomix, rührkorb, Collomix, Mischwerkzeug, Nirosta, Rührer, Rührstab, WK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,79*
€ 82,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,23*
€ 100,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40974-000
ab € 24,11*
Ähnlich
Collomix
40205
ab € 55,85*
Ähnlich
Collomix
40884-000
ab € 15,40*
Ähnlich
Collomix
40102-000
ab € 18,26*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,38*
Ähnlich
Collomix
41278
ab € 70,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.