Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: rührkorb collomix, rührkorb bosch, rührkorb flex
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rührkorb

  Rührkorb  (424 Angebote unter 27.641.168 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rührkorb“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   29   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rührkorb
^

Ohne Rührkorb kann ein Rührwerk nicht arbeiten

Der Rührkorb ist der Quirl des Rührwerkes. Seine Form richtet sich nach dem zu vermengenden Material und dessen Viskosität. Der Rührkorb wird im Hoch- und Tiefbau, im Trockenbau, dem Innenausbau und für Sanierungsarbeiten eingesetzt.

Rührkorb, Rührorgan und Rührquirl

Die Begriffe Rührkorb, Rührorgan und Rührquirl bezeichnen den Rührer des Rührwerkes. Er steht in direktem Kontakt mit den zu mischenden Materialien. Der Rührkorb schließt mit einem Ring ab, der den Mischbehälter vor Beschädigung schützt.

Nach Viskosität

Für Farben, Lacken und Schlämme eignen sich Scheiben-Rührer am besten. Diese flüssigen Stoffmischungen benötigen eine schnelle und ruhige Vermengung, die mit leistungsstarken Rührwerken erreicht werden kann. Auch der Ronden-Rührer ist hierfür geeignet. Darüber hinaus kann er für zähflüssige Materialien eingesetzt werden, wie Vergussmassen und Bitumen. Der Leim-Rührer ist ein Spezialist für zähflüssige Mischungen. Er durchmengt Leime und Fliesenkleber optimal. Bei klebrigen Stoffen, wie Gips oder Putzmörtel, empfiehlt sich der Wendel-Rührkorb. Bei sehr schweren Bestandteilen sollte ein Rührpaddel verwendet werden.

Nach Spachtelmasse

Der verzinkte Spachtel-Rührkorb unterbindet die unerwünschten Luftblasen während des Anmischens. Seine spezielle Bauweise bringt das Material vom Behälterboden zur Oberfläche. Dieser Rührkorb sollte bei geringen Drehzahlen betrieben werden, um eine optimale Durchmischung zu erreichen. Der Spachtel-Rührkorb kann Fertigspachtel und Bitumen anrühren.

Der Rührkorb für Mörtel

Der Mörtel-Rührkorb eignet sich für besonders schwere oder hochviskose Mischungen. In der verzinkten Variante kann der Mörtel-Rührkorb für Putze, Mörtel, Estrich, Vergussmasse, Zement und Beton verwendet werden. Er zeigt sich besonders robust. Der Mörtel-Rührer aus Edelstahl ist für Lebens- und Futtermittel geeignet. Seine Oberfläche hält hoher Reibung stand und zeigt eine gute Beständigkeit gegen Chemikalien.

Für welche Geräte eignet sich der Rührkorb?

Der Rührkorb eignet sich für Rührwerke und Rührstationen. Er sollte für die Leistung und Drehzahl des Rührwerkes zugelassen sein. Bei einer entsprechenden Kombination aus Gerät und Quirl sind die Mischergebnisse optimal. Die Verbindung erfolgt mit einem Adapter. Bei häufigem Wechsel oder für die Zeitersparnis empfiehlt sich ein Schnellwechseladapter. Er ist als Zubehör erhältlich und ermöglicht im Stecksystem den zügigsten Wechsel zwischen Rührquirlen und für die Reinigung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.