Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turborührer LX 70 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührer LX 70 S
Rührer LX 70 S
Artikel-Nr.:
     415-collomix40030-000
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40030-000
EAN/GTIN:
     4011024400307
Datenblatt
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Rührkorb
Rührquirl

Der Turbo-Rührer LX 70 S entwickelt auf Grund der einzigartigen Bauform eine starke Strömung im Material für optimale Wirkung in kürzester Zeit. Der Rührer LX gestattet müheloses Arbeiten, mit geringer körperlichen Anstrengung.

Produktbeschreibung:

  • besonders geeignet für Ausgleichsmassen, Wandfarben, Lacke, Lasuren, Schlämme und Epoxydharze
  • passend für eine Bohrmaschine
  • ist super schnell
  • linksdrehend
  • aus hochwertigem Stahl
  • empfohlene Antriebsleistung: 500 W
Weitere Informationen:
Antrieb:
10 mm Sechskant
Länge:
500 mm
Mischmenge:
0,5 - 15 kg
Rührkorbdurchmesser:
70 mm
Typ:
Scheibenrührer
Weitere Suchbegriffe: collomix farbrührer, farbrührer, rührquirl 90x500, Collomix, LX, Mischwerkzeug, Rührer, Rührstab, Scheibenrührer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
8
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 5,76*
17 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 29,58*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 32 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 46,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40148
ab € 26,80*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,67*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.