Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4248727061, Rührkorb FM 120S Collomix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-615131
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     40883-000
EAN/GTIN:
     4011024408839
Suchbegriffe:
Farbrührer
Turborührer
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4248727061, Rührkorb FM , 2 Mischwendel , Mit Schutzring , Mischwirkung von oben nach unten , Für dünnflüssigeMaterialien, besonders für Farben, Lacke, Lasuren, Dispersionen etc., Fabrikat: Collomix
Weitere Informationen:
GEWICHT:
870 GRAMM
Typ:
FM 120 S
Abmessungen:
590 x Ø 120 mm
für:
2030 kg
Schaft:
6-kant SW 10
Antrieb:
1000 W
empf. Drehzahl:
6001000 min-1
Markenname:
Collomix
Herstellername:
Collomix GmbH
Herstellerartikelnummer:
40883-000
Weitere Suchbegriffe: Rondenrührquirl, Rührkorb, Rührquirl, collomix farbrührer, farbrührer, rührkorb 120 mm, QR4029240, RÜHRKORB, 4011024408839, 1473146
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,42*
€ 15,42*
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 11,45*
€ 15,45*
Lager 260
27
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,50*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 11,8205*
€ 15,7305*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 11,86*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Collomix
40205
ab € 48,55*
Ähnlich
Collomix
40880-000
ab € 6,67*
Ähnlich
Collomix
41621-000
ab € 11,18*
Ähnlich
Collomix
41100-000
ab € 7,31*
Ähnlich
Collomix
40030-000
ab € 3,82*
Ähnlich
Collomix
41255
ab € 52,27*
Ähnlich
Collomix
41278
ab € 61,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.