| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix41278 Herst.-Nr.: 41278 EAN/GTIN: 4011024412782 |
| |
|
| | |
| Der Edelstahl-Rührer NIROSTA WK 120-N zeichnet sich besonders bei abrasivem Material durch lange Standzeit und hohe Belastbarkeit aus. Produktbeschreibung: - für besonders lange Standzeit bei abrasivem Material sowie bedingt geeignet für Honig
- aus Edelstahl
- Materialqualität 1.4301 V2A
- Oberfläche sandgestrahlt
- empfohlene Antriebsleistung: 900 W
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Länge: | 590 mm | Mischmenge: | 10 - 15 kg | Rührkorbdurchmesser: | 120 mm | Typ: | Wendelrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 61,61* | € 87,92* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,33* | € 101,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|