Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 476B D 76 mm ortsf., w/r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten 476B D 76 mm ortsf., w/r
Absperrpfosten 476B D 76 mm ortsf., w/r
Absperrpfosten 476B D 76 mm ortsf., w/r
Absperrpfosten 476B D 76 mm ortsf., w/r
Absperrpfosten 476B D 76 mm ortsf., w/r
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250384712600
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     476B/1
EAN/GTIN:
     4250384712600
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten (rund) aus Stahlrohr (feuerverzinkt, weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Streifen) mit 1 Öse, ohne Schließsystem

• Langlebig und robust
Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Kunststoff-pulverbeschichtet und verfügen über eine aufgeschweißte Stahl-Abschlusskappe.
Anwendungsbeispiele:
Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar.

Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Gesamtlänge:
1400 mm
Stärke:
2,6 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten-Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Öse, ohne, mit, roten, Schließsystem, und, Rund, rund, beschichtet, Streifen, aus, feuerverzinkt, Stahlrohr
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,87*
€ 55,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 42,08*
€ 56,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 57,71*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 45,09*
€ 59,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,25*
€ 61,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 7,69*
Zubehör
Schake
ab € 13,32*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 27,87*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,00*
Zubehör
Schake
ab € 12,12*
Zubehör
Schake
ab € 14,90*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,86*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Schake
ab € 4,28*
Zubehör
Schake
ab € 2,15*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 20,38*
Zubehör
Schake
ab € 0,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.