| |
|
| Artikel-Nr.: 328-476.10 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250384712556 |
| |
|
| | |
| - Material: Stahl, verzinkt
- Länge: ca. 400 mm
- mit Erdanker
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Durchmesser: | 76 mm | Länge: | 400 mm | Material: | Stahl, verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Schake |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 15,36* | € 20,96* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 15,34* | € 20,99* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 19,22* | € 32,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,71* | € 34,93* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,28* | € 37,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|