Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten herausneh 1Öse 1300mm 70x70mmSchake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten herausneh 1Öse 1300mm 70x70mmSchake
Absperrpfosten herausneh 1Öse 1300mm 70x70mmSchake
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250384711603
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB/1
EAN/GTIN:
     4250384711603
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Vierkant-Absperrpfosten (mit 1 Öse), herausnehmbar, mit Dreikantverschluss

• Langlebig und stabil
Die Vierkant-Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und weiß beschichtet mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen.
Anwendungsbeispiele:
Für alle Bereiche einsetzbar.
Ideal auch als Absperrkettenpfosten (wahlweise ohne Ösen oder mit 1 oder 2 Ösen).
Technische Beschreibung:
Höhe Überflur: 900 mm.
Maße: 70x70 mm.
Schließsystem
Das Profilzylinderschloss wird inklusive 3 Schlüsseln geliefert.
Gleichsperrende Zylinder oder Anpassungen an Schließsysteme auf Anfrage möglich.



• Nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse, ca. 500 mm lang

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eine Öse
Gewicht:
7 kg
Maße:
70x70 mm
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 110,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 110,18*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 119,89*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 125,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 127,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,04*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,56*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.