Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm 1 Öse mit Dreikantverschluss zum Einbet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm 1 Öse mit Dreikantverschluss zum Einbet
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm 1 Öse mit Dreikantverschluss zum Einbet
Absperrpfosten rot/weiß H1300xB70xT70 mm 1 Öse mit Dreikantverschluss zum Einbet
Artikel-Nr.:
     214B-7830522500
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FB/1
EAN/GTIN:
     4250384711603
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, umlegbar/herausnehmbar – vierkant • Mit Dreikantverschluss und aufgeschweißter Stahlkappe • Vierkantrohr 70 x 70 mm • Inklusive Bodenhülse • Feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
12 kg
Herstellerartikelnummer:
470FB/1
Herstellername:
Schake GmbH
Ausführung:
Umlegbar, 1 Öse
Gesamtlänge:
1300 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten herausnehmbar 70x70mm, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, Pfosten, Wegesperre, Schake, Sperrposten, Poller, Zugangssperre, 7830522500, 30522500
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,98*
€ 110,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 110,18*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,84*
€ 119,89*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,83*
€ 125,00*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 127,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 16,89*
Zubehör
Schake
ab € 10,86*
Zubehör
Schake
ab € 4,23*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 48,04*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
ab € 18,56*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,93*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Zubehör
Schake
ab € 5,32*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.