| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4055381350332 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055381350332 |
| |
|
| | |
| MORION-Kabelbrücke MORION Kabelbrücke, groß • Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen oder Rohren • Hoch belastbar durch spezielle Hartgummi-Mischung • Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff • Überfahrhöhe 75 mm • Geriffelte, rutschhemmende Oberfläche • Alle Elemente mit Feder-Nut-System zum beliebigen Erweitern • Für gelegentlichen Schwerlastverkehr (getestet bis 12 t Achslast) • Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 km/h • Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich • 3 Kabelschächte: 2 Kanäle 68 x 50 mm, 1 Kanal 55 x 50 mm (B x H) MORION Kabelbrücke, klein • Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln und Schläuchen • Flexible, hochfeste Gummi-Mischung • Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen • Hält Lkw- und Staplerverkehr stand • Signalwirkung durch gelbe und schwarze Elemente • 3 Kabelkanäle: 2 x 20 und 1 x 45 mm Direkte, kostenfreie Werkslieferung an Ihre Wunschadresse innerhalb Deutschlands! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Winkelstück links | Farbe: | schwarz/gelb | Gewicht: | 12,0 kg | Abmessungen L x B x H: | 500/200 x 600 x 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 51,52* | € 66,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,5546* | € 66,2646* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,20* | € 67,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 53,19* | € 69,83* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,51* | € 72,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|