Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Winkelstück groß LINKS 45G STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Winkelstück groß LINKS 45G STRECKE
Kabelbrücke Winkelstück groß LINKS 45G STRECKE
Kabelbrücke Winkelstück groß LINKS 45G STRECKE
Kabelbrücke Winkelstück groß LINKS 45G STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4055381350332
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.29.848
EAN/GTIN:
     4055381350332
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelbrücke MORION, groß • Hochbelastbar durch spezielle Hartgummi-Mischung • Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff • Geriffelte, rutschhemmende Oberfläche • 3 Kabelschächte: 2 Kanäle 68 x 50 mm, 1 Kanal 55 x 50 mm (B x H) • Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen oder Rohren • Für gelegentlichen Schwerlastverkehr (getestet bis 12 t Achslast) • Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit: 5 km/h • Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich Hinweis: Alle Elemente mit Feder-Nut-System zum beliebigen Erweitern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
500/200 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
75 mm
Typ:
Winkelstück links
Gewicht ca.:
12,0 kg
Überfahrhöhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Winkelstück, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, winkelstück 45°, Rohrbrücke, Schlauchbrücke, Überfahrschutz, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,52*
€ 66,22*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 51,5546*
€ 66,2646*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 67,10*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,19*
€ 69,83*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 56,51*
€ 72,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
279.26.562
ab € 51,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.