Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke, groß, Winkelstück 45°, LxB 600 x 500 / 200 mm, rechts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke, groß
Kabelbrücke, groß
Kabelbrücke, groß
Kabelbrücke, groß
Kabelbrücke, groß
Artikel-Nr.:
     103-182032
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.26.562
EAN/GTIN:
     4055381352060
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelbrücke, groß, Winkelstück 45°, LxB 600 x 500 / 200 mm, rechts.

Mit drei Kanälen. Hohe Stabilität durch spezielle Hartgummimischung und rutschhemmende Oberfläche. Hohe Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff. Alle Elemente mit Feder-/Nut-System zum beliebigen Erweitern.

Richtgeschwindigkeit max. 5 km/h. Für gelegentlichen Schwerlastverkehr geeignet. Ermöglicht problemloses Überfahren und schützt Kabel, Schläuche oder Rohre. Integrierte Kabelkanäle, LxB 68 x 50 mm (außen) und 55 x 50 mm (innen). Winkelelemente 45° für Eck- und Kurvenbereiche.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
75 mm
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Hartgummi
Oberfläche:
geriffelt
Funktion:
befahrbar
Für Richtgeschwindigkeit max.:
5 km/h
Weitere Suchbegriffe: Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Winkelstück, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, winkelstück 45°, 182032 49, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Fahrbahnschwelle, Fahrbahnschwellen, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, Kabelwurm, Rampenüberfahrbrücke, Rampenüberfahrbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,52*
€ 66,27*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 51,5546*
€ 66,3146*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,21*
€ 67,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,20*
€ 69,89*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 56,52*
€ 72,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
279.29.848
ab € 51,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.