Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, innen Trennwand, 2x4 Böden, H1950xB1600xT500mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4052574848393
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2159-00|S10113
EAN/GTIN:
     4052574848393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
Stahl-Schiebetürenschrank Serie 2000, Türen mit Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 1x Wechselzylinder, matt vernickelt, 2x Ergonomischer Bügelgriff aus Metall für einfache Bedienung, 8x Einlegeboden lackiert, mit hoher Traglast 70 Kg, Maße: H 1950 x B 1600 x T 500 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 6011 Resedagrün
Weitere Informationen:
Gewicht:
106.35 KG
Breite:
1600 MMT
Höhe:
1950 MMT
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Tiefe:
500 MMT
Griff:
Bügelgriffe matt vernickelt
Frontfarbe:
RAL 6011 Resedagrün
Anzahl Türen:
2.0 C62
Anzahl Einlegeböden:
8.0 C62
Traglast Einlegeboden:
70.0 KG
Höhenverstellraster Boden:
15.0 MMT
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Schiebetüren
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlagsart Front:
Infront
Aufhängung Front:
Laufschienen mit Leichtlaufrollen
Material Einlegeböden:
Stahl
Oberfläche Einlegeböden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Dreh-Druckzylinderschloss
Schließung:
Zentralverschluss
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
-
Trennwand:
mittig
Material Trennwand:
Stahl
Oberfläche Trennwand:
lackiert
Wechselkern:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schiebetür-Schrank, Schiebetüren-Schrank, Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, schiebetürenschrank 8 fachböden, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schiebetüren, Aufbewahrungsschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,47*
€ 797,57*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 668,58*
€ 797,78*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 699,06*
€ 807,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,31*
€ 812,78*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,68*
€ 880,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,57*
€ 949,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,62*
€ 942,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,21*
€ 920,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,09*
€ 891,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 706,47*
€ 840,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-802|
ab € 30,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-801|
ab € 23,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2159-80|
ab € 15,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.