Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden aus Stahl, verzinkt,B796T432 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B796T432 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B796T432 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, 1 fach verstärkt, B796T432 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2159-801|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2159-801|
EAN/GTIN:
     4052574524037
Suchbegriffe:
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Metallplatte Lagerregal
Stahlpaneele Lagerregal
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 1 fach verstärkt, mit hoher Traglast 90 kg, Maße (B x T): 796 x 432 mm
Weitere Informationen:
Breite:
796 | 796 MMT
EAN Code:
4052574524037
Masse:
3.97
Tiefe:
432 | 432 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
3.97 KG
Traglast Einlegeboden:
90 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Einlegeboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.