Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Einlegeboden verzinkt, H24B796T432 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B796T432 mm
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B796T432 mm
C+P Logo
C+P Einlegeboden verzinkt, H24B796T432 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2159-80|
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2159-80|
EAN/GTIN:
     4025314266177
Suchbegriffe:
Einlegeboden Schiebetürenschrank
Fachboden Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrankeinlegeboden
Schiebetürenschrankfachboden
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, mit hoher Traglast 70 kg, Maße (H x B x T): 24 x 796 x 432 mm
Weitere Informationen:
Breite:
796 | 796 MMT
EAN Code:
4025314266177
Höhe:
24 | 24 MMT
Masse:
2.97
Tiefe:
432 | 432 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
2.97 KG
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.