Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4050939018535 Herst.-Nr.: "HWH KS 3,5 EAN/GTIN: 4050939018535 |
| |
|
| | |
| Wagenheber HWH KS „Proline“ • Robuster Wagenheber Heben von Lasten bis zu 30000 kg. Kolben-Spindel-Kombination zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen. Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden. • Einfache Handhabung Gewindespindel für zusätzlichen Hub. Integrierte Pumpe mit Überdruckventil. Geringes Gewicht. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,9 kg | Modell: | HWH KS 3,5 | Tragfähigkeit: | 3500 kg | Hub gesamt Hydr. + Spindel: | 207 (115+92) mm | Bauhöhe min./max.: | 170/377 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstempel, Maschinenheber, Spindelhubtisch, Spindeltisch, Stempel Wagenheber, Stempelwagenheber, hydraulikheber pfaff, hydraulikheber, stempelwagenheber 3,5t, Rangierheber, Hydraulischer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 78,07* | € 97,88* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,38* | € 97,91* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,97* | € 98,39* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,77* | € 107,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,02* | € 109,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|