Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Hydraulikstempel

  Hydraulikstempel  (525 Angebote unter 29.297.891 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Hydraulikstempel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   35   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Hydraulikstempel
^

Hydraulikstempel im Hand- und Kompressorbetrieb

Hydraulikstempel sind zuverlässige Heber, die sich durch eine kleine Bauhöhe, Mobilität und massive Traglasten auszeichnen. Sie sind in Fertigungshallen und Werkstätten ebenso zu finden, wie im Bauwesen, der Feuerwehrtechnik oder bei Schwerlasttransporten. Der Hydraulikstempel arbeitet zuverlässig, wenn seine Traglast auf die zu stemmenden Lasten angepasst ist.

Hydraulisches Anheben schwerer Lasten

Ein praktisches und bewährtes Gerät, das die Hydraulik technisch nutzt, ist der Hydraulikstempel. Im Bergbau werden Hydraulikstempel im Großformat verwendet, um die Decken abzusichern. Mit weniger Tragfähigkeit und kleineren Maßen findet der Hydraulikstempeln in diesen Bereichen seinen Einsatz:
  • im Straßen- und Brückenbau,
  • beim professionellen Transport schwerer Lasten,
  • als Bergungs- und Rettungsgerät
  • bei Feuerwehreinsätzen und
  • in Fertigungshallen, Werkstätten und Kundenservice.
Der professionelle Hydraulikstempel ist ein Allzweckgerät für das punktuelle Anheben einer schweren Last bis 50 Tonnen. Im klassischen Fall wird der Hydraulikstempel als Wagenheber verwendet. Jedoch sind seine Möglichkeiten breiter gefächert.

Traglast, Endhöhe und Betriebsart

Der Hydraulikstempel ist ein technisches Gerät, das Flüssigkeiten für die Kraftübertragung verwendet. Diese Flüssigkeit ist meist Öl, das sich durch eine geringe Komprimierbarkeit auszeichnet. Die Hydraulikstempel unterscheiden sich in ihrer Traglast, Endhöhe und Betriebsart. Diese Werte charakterisierend die Geräte und bieten die beste Möglichkeit den geeigneten Hydraulikstempel auszuwählen.

Die Traglast eines Hydraulikstempels kennzeichnet das maximale Gewicht, das gestemmt werden darf. Bis zu diesem Gewicht ist der Einsatz des Hydraulikstempels sicher. Eine Überlastung des Stempels durch ein zu hohes Gewicht kann zu Schäden führen und beeinträchtigt die Sicherheit. Die Hydraulikstempel sind in Traglasten von 2.000 bis 50.000 kg erhältlich.

Die maximale Höhe, die ein Hydraulikstempel unter Last ausgefahren werden kann, ist die Endhöhe. Sie steht für die weiteste Entfernung vom Fuß des Stempels bis zum Stempelteller. Je größer die Endhöhe ist, umso mehr Platz benötigt der Hydraulikstempel um unter der Last platziert zu werden.
Hydraulikhebel können per Hand oder Kompressor betrieben werden. Ein integrierter Handhebel ist für den manuellen Betrieb zuständig. Mit einem Kompressor-Anschluss gestaltet sich das Heben komfortabler. Für größere Endhöhen empfiehlt sich der Kompressor-Anschluss.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.