Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagenheber HWK KS Hub 207 mm Tragkraft 3500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wagenheber HWK KS Hub 207 mm Tragkraft 3500 kg
Wagenheber HWK KS Hub 207 mm Tragkraft 3500 kg
Wagenheber HWK KS Hub 207 mm Tragkraft 3500 kg
Wagenheber HWK KS Hub 207 mm Tragkraft 3500 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830601461
Hersteller:
     Pfaff-silberblau
Herst.-Nr.:
     32302004
EAN/GTIN:
     4050939018535
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulikheber
Wagenheber Modell HWH KS Proline • Pumpe: integriert, mit Überdruckventil • Hub: durch Betätigung der Pumpenstange, die die Kolben ausfahren lässt und so ein einseitiges Anheben des Fahrzeugs ermöglicht • Hubunterstützung: durch Gewindespindel Hinweis: Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Herstellerartikelnummer:
32302004
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Modell:
HWH KS 3,5
Hub gesamt Hydraulik und Spindel:
207 (115+92) mm
Bauhöhe min./max.:
170/377 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikstempel, Maschinenheber, Spindelhubtisch, Spindeltisch, Stempel Wagenheber, Stempelwagenheber, hydraulikheber pfaff, hydraulikheber, stempelwagenheber 3,5t, Wagenheber, Hydraulischer, Rangierheber, Stempelheber, 7830601461, 30601461
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,07*
€ 97,88*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 97,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 98,39*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,77*
€ 107,38*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,02*
€ 109,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.