Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wagenheber, hydraulisch 3,5t, HWH KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wagenheber, hydraulisch 3,5t, HWH KS
Wagenheber, hydraulisch 3,5t, HWH KS
Artikel-Nr.:
     4012-104118
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     HWH KS 3,5
EAN/GTIN:
     4050939018535
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Hydraulikheber
Wagenheber HWH KS „Proline“

Robuster Wagenheber
Heben von Lasten bis zu 30000 kg.
Kolben-Spindel-Kombination zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen.
Gehobene Last muss mechanisch mit z. B. Unterstellböcken abgesichert werden.
Einfache Handhabung
Gewindespindel für zusätzlichen Hub.
Integrierte Pumpe mit Überdruckventil.
Geringes Gewicht.

Weitere Informationen:
Modell:
HWH KS 3,5
Tragfähigkeit:
3500 kg
Hub gesamt (Hydr. + Spindel):
207 (115+92) mm
Bauhöhe (min./max.):
170/377 mm
Gewicht:
2,9 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,07*
€ 97,88*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,38*
€ 97,91*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,97*
€ 98,39*
26 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,77*
€ 107,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 84,02*
€ 109,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.